オス/メス オス
併用可能製品 Dynamic 5000コネクタハウジング
シリーズ Dynamic 5000
適合電線サイズmm2 Min 3mm2
結線方法 圧着mm2
適合電線サイズAWG Min 12AWG
コンタクト材質 銅合金AWG
動作温度 Min -55℃
動作温度 Max +105℃
D-5200シリーズハウジングの嵌合については、 品番 680-1001 680-1001 を参照してください。. TE Connectivity Dynamic 5000 シリーズ 圧着端子. D-5000シリーズの大電流圧着リセプタクルとタブコンタクトは、Dynamic D-5000シリーズのハウジングでの使用に適しています。このコンタクトは、こじりに強い箱型設計で、3点接触方式によって信頼性の高い電気的性能を発揮します。このDynamic 5000シリーズの圧着コンタクトでは、高い信頼性を実現する金めっき、又はより経済的な市場ニーズに対応するスズめっきを用意しています。また、高電流用途向けに銀めっきタイプも用意しています。D-5000シリーズの圧着コンタクトは、20AWG→12AWGの幅広いワイヤサイズに対応し、仕様、用途、コストに応じた幅広い選択が可能です。. 特長. こじりに強い箱型設計 3点接触方式により信頼性の高い電気的性能を実現 定格電流に対応した高導電性素材を使用 金めっき仕様で高信頼性を実現 高電流用途向けの銀めっき仕様 ワイヤサイズ範囲:20 12 AWG. 用途.
Dynamic 5000シリーズコネクタは、高電流の電源ライン用途に適合するように設計されています。