6N139 Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, 6N139 VISHAY 81537945

Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, 6N139

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(50個)注文コード81537945品番6N139
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

実装タイプ = スルーホール実装
出力デバイス = ダーリントン
最大順方向電圧 = 1.7V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 8
パッケージタイプ = DIP
入力電流タイプ = DC
最大入力電流 = 25 mA
絶縁電圧 = 5300 Vrms
論理出力 = あり
最大電流変換率 = 2000%
シリーズ = 6N139
オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする