TE Connectivity シグナルリレー DPDT 5V dc Axicom P2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード81537988 品番V23079A1001B301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

コイル電圧 5V dc
接点構成 DPDT
取り付けタイプ 基板実装
最大スイッチング電流 DC 2 A
最大スイッチング電圧 AC 250V
最大スイッチング電圧 DC 220V dc
最大スイッチング電源 DC 60 W
ラッチ なしmm
奥行き 7.4mm
高さ 9.8mm
寸法 14.5 9.8 7.2mm
ターミナルタイプ スルーホール
アプリケーションタイプ シグナルA
動作温度範囲 -40 +85℃
UL. ミニチュアリレーP2 V23079シリーズ. TE ConnectivityのP2 V23079シリーズ標準通信リレーは、高感度で消費電力が低いリレーです。 薄型で低プロファイルのP2 V23079シリーズ信号リレーは、省スペースが最重要課題である場合に最適です。. 特長と利点:. 2極性化通信及びシグナルリレー 分岐コンタクト、金めっき 浸漬洗浄可能、RTIII、IP67 V-0難燃性等級 絶縁抵抗 500 dc >10 サージ電圧はTelcordia TR-NWT-001089(2 10 μs)及びIEC 60950(10 700 μs)に適合、オープンコンタクト間で2000 V、コイルとコンタクト間で2500 V. 用途:. 通信機器(リング及びテストアクセス、PABX VOIP) 家庭用電化製品(セットトップボックス HiFi) オフィス機器 制御機器 医療機器 車載機器

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする