曜日別特売
776299-1 TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス アンプシールシリーズ 776299-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 81538006

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス アンプシールシリーズ 776299-1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード81538006品番776299-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

オス/メス = メス
併用可能製品 = AMPSEAL 16コネクタハウジング
シリーズ = AMPSEAL 16
適合電線サイズmm2 Min = 0.75mm2
適合電線サイズmm2 Max = 2mm2
適合電線サイズAWG Min = 18AWG
適合電線サイズAWG Max = 14AWG
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +120℃
TE Connectivity AMPSEAL 16ソケットコンタクト及びピンコンタクト. AMPSEAL 16自動車用コネクタシステム用の1.58 mmピン及びソケットコンタクトです。 このAMPSEAL 16ピン及びレセプタクル圧着コンタクトは、ランスなし設計で、高性能合金ベースメタルで構成されています。これにより、端子とビームの強度を高め、耐応力緩和特性を向上できます。また、T-riseが低い(20 %)ので、通電能力を高めることができます。 このAMPSEAL 16ピン及びソケット圧着コンタクトは、最大35 Gの振動性能を備えています。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする