Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 4N36

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード81538058 品番4N36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

実装タイプ = スルーホール実装
出力デバイス = フォトトランジスタ
最大順方向電圧 = 1.5V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 6
パッケージタイプ = PDIP
入力電流タイプ = DC
最大入力電流 = 50 mA
絶縁電圧 = 5 kVrms
最大電流変換率 = 50%
最小電流伝送率 = 40%
シリーズ = 4N36
オプトカプラ、トランジスタ出力、4Nxxシリーズ、Vishay Semiconductor. 各オプトカプラは、ガリウムヒ素赤外線 LED とシリコン NPN フォトトランジスタで構成されています。. 特長. 絶縁試験電圧: 5000 VRMS 共通のロジックファミリとのインターフェイス 入出力カップリング静電容量 ;: 0.5 pF 業界標準のデュアルインライン 6 ピンパッケージ. 用途. AC 主電源の検出 リードリレー駆動 スイッチモード電源フィードバック 電話呼び出し音の検出 ロジックアースの絶縁 高周波数ノイズ除去機能を備えたロジックカップリング

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする