TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 5499922-1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(54個) 注文コード81538189 品番5499922-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

シリーズ AMP-LATCH
ピッチ 2.54mm
極数 10
行数 2
接続方向 ストレート
シュラウド/アンシュラウド シュラウド
実装タイプ スルーホール実装
結線方法 はんだ
コンタクト材質 真鍮, リン酸銅
定格電流 1.0A
TE Connectivity AMP-LATCHユニバーサルイジェクト方式2.54 mm 2.54 mm基板ヘッダ. 2.54 2.54 mm間隔のAMP-LATCHユニバーサルイジェクト方式基板ヘッダコネクタです。これらのAMP-LATCHイジェクトヘッダは、軍用のセンター デュアル極性化を備え、正確にかん合できます。これらのAMP-LATCHユニバーサルヘッダの一部のバージョンは、イジェクタラッチを備え、かん合するIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタと簡単にしっかりと脱着できます。これらのAMP-LATCHユニバーサルリボンケーブルヘッダコネクタには、ラッチなしタイプ、ロングラッチタイプ、ショートラッチタイプがあります。 ロングラッチのコネクタは、ストレインリリーフなしでレセプタクルコネクタとかん合します。ショートラッチのコネクタは、ストレインリリーフでレセプタクルコネクタとかん合します。
. 特長と利点. 軍用、センター デュアル極性化 イジェクタラッチで確実なかん合接続と簡単な取り外しが可能 ロング ショートイジェクタラッチオプション. 用途.
このAMP-LATCH基板コネクタは、幅広い用途に適しています。主な用途: PC、事務機器、医療機器、ストレージ、ネットワーク、産業用制御装置、電気製品、電気的テストなど

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする