曜日別特売
794954-6 TE Connectivity コネクタハウジング 6極 ピッチ:4.2mm 2列 794954-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 81538198

TE Connectivity コネクタハウジング 6極 ピッチ:4.2mm 2列 794954-6

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(8000個)注文コード81538198品番794954-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

極数 6
行数 2
ピッチ 4.2mm
オス/メス メス
シリーズ VAL-U-LOK
併用可能製品 電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ
接続方向 ストレート
長さ 14.2mm
ハウジング材質 ナイロン
TE Connectivity Val-U-Lok 2列レセプタクルハウジング. TE Connectivity の「 VAL-U-LOK 」コネクタハウジング製品は、低コストの電線対基板ハウジングです。これらは強力なナイロン素材から作られており、簡単にロック及びロック解除できるシンプルなラッチデザインを特長としています。これらすべてが接続の安全を維持します。センターラインは 4.2 mm ピッチで、これらのハウジングには、かん合時の正確な位置合わせを実現するキーイングもあります。. 特長と利点:. 低コスト 中心線間隔 4.2 mm ポジティブラッチ設計とのかん合と取り外しが簡単 難燃性のナイロン製 Molex Mini-Fit Jr. とのかん合及び交換及び AMP-DUAC コネクタと組み合わせて使用します。. 用途:. GPU を電源に接続するコンピュータのマザーボード ハーネスアセンブリは、自動販売機、ゲーム機、家電業界で使用されています 自動車用警報装置 暖房装置 電源

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする