TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス アンプモジュールシリーズ 圧着 5-867052-1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(7000個) 注文コード81538268 品番5-867052-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648,780
販売価格(税別)
589,800

オス/メス = メス
併用可能製品 = AMPMODUロッククリップハウジング
シリーズ = AMPMODU
結線方法 = 圧着mm2
表面処理:コンタクト = 錫
適合電線サイズAWG Max = 20AWG
最大接触抵抗 = 12mΩ
動作温度 Min = -65℃
動作温度 Max = +105℃
TE Connectivity AMPMODUロッククリップ圧着コンタクト. 素早い接続と切断を永続的に行うためのAMPMODU自動固定ロッククリップ圧着コンタクトです。 これらのロッククリップワイヤ圧着コンタクトは、絶縁サポート、ステンレススチール製スプリング及び3層めっきオプションを備えています。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする