オス/メス = メス
併用可能製品 = ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
シリーズ = Universal MATE-N-LOK
適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2
結線方法 = 圧着mm2
適合電線サイズAWG Min = 20AWG
適合電線サイズAWG Max = 14AWG
TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOK コンタクトと圧着工具. さまざまなTE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOKコンタクト / 圧着工具