タイプ = 上部開口
極数 = 2
ピッチ = 2.54mm
オス/メス = メス
色 = 黒
行数 = 1
長さ = 5.08mm
幅 = 2.54mm
深さ = 6.3mm
シリーズ = AMPMODU Mod IV
コンタクト材質 = ベリリウム銅
表面処理:コンタクト = 錫
方向 = ストレート
1ストリップに14個のミニシャントコネクタ入り. シャントコネクタ. 標準的な2.54 mmピッチで隣接するヘッダピン2個のリンクなどに最適 0.64 mmの丸型または角型のポストとかん合。ガラス繊維入りポリエステル絶縁、すずめっきベリリウム銅コンタクト. 難燃性等級UL94V0