TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 1-917511-3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5000個) 注文コード81538426 品番1-917511-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527,780
販売価格(税別)
479,800

オス/メス メス
併用可能製品 Dynamic 3000コネクタハウジング
シリーズ Dynamic 3000
適合電線サイズmm2 Min 1.25mm2
結線方法 圧着mm2
表面処理:コンタクト 金AWG
適合電線サイズAWG Max 14AWG
メーカー型番:(175216-2) 、(175216-3) 、(1-175216-2) 、(1-175216-3) 、(1-175216-5) 、(175287-2) 、(175287-3) 、(175287-5) の専用圧着工具(91565-1) メーカー型番:(175217-2) 、(175217-3) 、(1-175217-2) 、(1-175217-3) 、(1-175217-5) 、(175288-2) 、(175288-3) 、(175288-5) の専用圧着工具はメーカー型番:(91559-1) (RS品番: 439-4309 439-4309 )をご覧ください。 メーカー型番:(175218-2) 、(175218-3) 、(1-175218-2) 、(1-175218-3) 、(1-175218-5) 、(175289-2) 、(175289-3) 、(175289-5) の専用圧着工具はメーカー型番:(91558-1) (RS品番: 439-4359 439-4359 )をご覧ください。 メーカー型番:(917511-2) 、(917511-3) 、(1-917511-2) 、(1-917511-3) 、(1-917511-5) 、(917512-2) 、(917512-3) 、(917512-5) の専用圧着工具(91560-1) メーカー型番:(353717-2) 、(353717-3) 、(1-353717-2) 、(1-353717-3) 、(1-353717-5) 、(353718-2) 、(353718-3) 、(353718-5) の専用圧着工具(91561-1). TE Connectivity DYNAMIC D-3000シリーズコンタクト. DYNAMIC D-3000シリーズタブとレセプタクルコンタクトはDYNAMIC D-3000シリーズコネクタハウジング用です。D-3000 シリーズのコンタクトは同シリーズのすべてのハウジングで使用でき、最大 15 の高電流を流すことができます。ハウジングに挿入すると、ハウジングのランスがコンタクトを所定の位置に固定し、クリック音がして確実なロックを知らせます。また、専用工具で取り外が簡単です。DYNAMIC D-3000シリーズ端子はタブ構造を備えたこじりに強い箱形レセプタクルで、3点接触方式により高い電気的信頼性を実現しています。挿抜耐久性や多極の用途には標準接点圧品、振動のある用途には高接点圧品と、用途に応じて2種類の接点圧品が用意されています。各種用途向けに金めっき品とスズめっき品が用意されています。. 特長. 高電流容量: 15 こじりに強い箱形設計 3点接触方式により高い電気的信頼性を実現 標準品と高圧品があります スズめっきと金めっきオプションがあります. 用途.
DYNAMIC D-3000コネクタシリーズは産業機器の信号・電源混在用途で使用します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする