TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス MULTILOCK 070シリーズ 圧着 173631-1

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 注文コード81538487 品番173631-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

オス/メス メス
併用可能製品 MULTILOCK 070コネクタハウジング
シリーズ MULTILOCK 070
適合電線サイズmm2 Min 0.5mm2
結線方法 圧着mm2
適合電線サイズAWG Min 20AWG
コンタクト材質 真鍮AWG
MULTILOCK 040 070コンタクト 工具. TE Connectivityのこのコネクタは、あらゆるケーブル接続に適合する堅牢な機械的接続を提供します。主に自動車業界に使用されています。メーカーでは、メス型とオス型ソケットタイプの両方の接続に対応する製品が用意されています。スズめっき又はゴールドめっきコンタクトを選択できます。. 040シリーズの特長:. 定格電流 :8 耐電圧: kV ac 1分 低レベル抵抗:最大 10 mΩ (初期) 全体抵抗:最大 20 mΩ (最終) 動作温度範囲: -30 105℃ 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ. 070シリーズの特長:. 定格電流: 15 耐電圧: kV ac 1分 低レベル抵抗:最大 mΩ (初期) 全体抵抗: 最大10 mΩ (最終) 動作温度範囲: -30 105℃ 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする