曜日別特売
1-175195-5 TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 1-175195-5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 81538530

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 1-175195-5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(3500個)注文コード81538530品番1-175195-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

オス/メス メス
併用可能製品 Dynamic 3000コネクタハウジング
シリーズ Dynamic 3000
適合電線サイズmm2 Min 0.2mm2
結線方法 圧着mm2
適合電線サイズAWG Min 24AWG
コンタクト材質 銅合金AWG
メーカー型番:(175216-2) 、(175216-3) 、(1-175216-2) 、(1-175216-3) 、(1-175216-5) 、(175287-2) 、(175287-3) 、(175287-5) の専用圧着工具(91565-1) メーカー型番:(175217-2) 、(175217-3) 、(1-175217-2) 、(1-175217-3) 、(1-175217-5) 、(175288-2) 、(175288-3) 、(175288-5) の専用圧着工具はメーカー型番:(91559-1) (RS品番: 439-4309 439-4309 )をご覧ください。 メーカー型番:(175218-2) 、(175218-3) 、(1-175218-2) 、(1-175218-3) 、(1-175218-5) 、(175289-2) 、(175289-3) 、(175289-5) の専用圧着工具はメーカー型番:(91558-1) (RS品番: 439-4359 439-4359 )をご覧ください。 メーカー型番:(917511-2) 、(917511-3) 、(1-917511-2) 、(1-917511-3) 、(1-917511-5) 、(917512-2) 、(917512-3) 、(917512-5) の専用圧着工具(91560-1) メーカー型番:(353717-2) 、(353717-3) 、(1-353717-2) 、(1-353717-3) 、(1-353717-5) 、(353718-2) 、(353718-3) 、(353718-5) の専用圧着工具(91561-1). TE Connectivity DYNAMIC D-3000シリーズコンタクト. DYNAMIC D-3000シリーズタブとレセプタクルコンタクトはDYNAMIC D-3000シリーズコネクタハウジング用です。D-3000 シリーズのコンタクトは同シリーズのすべてのハウジングで使用でき、最大 15 の高電流を流すことができます。ハウジングに挿入すると、ハウジングのランスがコンタクトを所定の位置に固定し、クリック音がして確実なロックを知らせます。また、専用工具で取り外が簡単です。DYNAMIC D-3000シリーズ端子はタブ構造を備えたこじりに強い箱形レセプタクルで、3点接触方式により高い電気的信頼性を実現しています。挿抜耐久性や多極の用途には標準接点圧品、振動のある用途には高接点圧品と、用途に応じて2種類の接点圧品が用意されています。各種用途向けに金めっき品とスズめっき品が用意されています。. 特長. 高電流容量: 15 こじりに強い箱形設計 3点接触方式により高い電気的信頼性を実現 標準品と高圧品があります スズめっきと金めっきオプションがあります. 用途.
DYNAMIC D-3000コネクタシリーズは産業機器の信号・電源混在用途で使用します。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする