TE Connectivity SMDレジスタ, 330Ω, 2W SMF2330RJT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2000個) 注文コード81538758 品番SMF2330RJT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

抵抗 = 330Ω
テクノロジー = 金属皮膜
許容差 = ±5%
定格電力 = 2W
温度係数 = ±100ppm/℃
シリーズ = SM
動作温度 Min = -80℃
動作温度 Max = +280℃
SM 金属皮膜 2 W. 低プロファイルの金属皮膜設計 電力回路に最適な値の範囲 1 W、2 Wまたは3 Wで使用可能

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする