TE Connectivity SMDレジスタ, 100mΩ, 2W SMW2R10JT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2000個) 注文コード81538785 品番SMW2R10JT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

抵抗 = 100mΩ
テクノロジー = 巻線
許容差 = ±5%
定格電力 = 2W
温度係数 = ±200ppm/℃
シリーズ = SM
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +200℃
SM巻線型2 W. 低プロファイル巻線型設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3 Wに対応

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする