925369-6 TE Connectivity コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.54mm 1列 925369-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 81539074

TE Connectivity コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.54mm 1列 925369-6

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)注文コード81539074品番925369-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

極数 = 6
行数 = 1
ピッチ = 2.54mm
オス/メス = メス
実装タイプ = ケーブルマウント
シリーズ = AMPMODU MOD IV
接続方向 = ストレート
長さ = 15.24mm
幅 = 2.94mm
ハウジング材質 = ナイロン
2.54 mm TE Connectivity AMPMODU IV圧着レセプタクルハウジング. 2.54 mmケーブル取り付けAMPMODU IV圧着レセプタクルハウジングは、1列インライン又は2列のコンタクト構成で、AMPMODU MOD II 0.025インチ基板ヘッダコネクタとかん合します。 これらのAMPMODU IV圧着レセプタクルハウジングは、正確なかん合のための極性指示が付いています。また、かん合保持ロック機能付きの製品(x-925369-x及びx-925370-8)もあります。 これらの2.54 mm AMPMODU IV圧着ソケットハウジングのハウジングは、緑色の熱可塑樹脂製です。 コンタクトは別売りです(代表品番233-1889を参照)。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする