オス/メス = メス
併用可能製品 = AMPMODU MOD IVコネクタハウジング
シリーズ = AMPMODU MOD IV
適合電線サイズmm2 Min = 0.1mm2
結線方法 = 圧着mm2
適合電線サイズAWG Min = 26AWG
適合電線サイズAWG Max = 22AWG
最大接触抵抗 = 12mΩ
動作温度 Min = -65℃
動作温度 Max = +105℃
TE Connectivity AMPMODU Mod IVコンタクト. TE ConnectivityのAMPMODU Mod IVコンタクトです。