TE Connectivity SMDレジスタ, 820Ω, 0805 (2012M), 0.1W CPF-A-0805B820RE1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード81539318 品番CPF-A-0805B820RE1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

抵抗 = 820Ω
テクノロジー = 薄膜
パッケージ/ケース = 0805 (2012M)
許容差 = ±0.1%
定格電力 = 0.1W
温度係数 = ±25ppm/℃
シリーズ = CPF-A
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
0.1 W薄膜チップ抵抗器 - CPF-Aシリーズ、0.1 %、25 ppm. CPF-A車載グレードの薄膜チップ抵抗器シリーズは、AEC-Q200に適合しています。挿入しやすいようにテープとリールで提供され、最大0.5 Wの定格電力を備えた6つのサイズが用意されています。. 特長と利点:. 硫黄の濃度が高い用途向けに特殊な材質設計と処理 湿度、水分、硫黄に対して実績のある耐性をテスト. 動作温度範囲: -55 → +155 ℃. 用途:. 車載、医療、テスト / 測定、通信

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする