抵抗 = 1kΩ
テクノロジー = 薄膜
パッケージ/ケース = 0805 (2012M)
許容差 = ±0.1%
定格電力 = 0.1W
温度係数 = ±25ppm/℃
シリーズ = CPF-A
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
0.1 W薄膜チップ抵抗器 - CPF-Aシリーズ、0.1 %、25 ppm. CPF-A車載グレードの薄膜チップ抵抗器シリーズは、AEC-Q200に適合しています。挿入しやすいようにテープとリールで提供され、最大0.5 Wの定格電力を備えた6つのサイズが用意されています。. 特長と利点:. 硫黄の濃度が高い用途向けに特殊な材質設計と処理 湿度、水分、硫黄に対して実績のある耐性をテスト. 動作温度範囲: -55 → +155 ℃. 用途:. 車載、医療、テスト / 測定、通信