TE Connectivity 基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 スルーホール実装

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(250個) 注文コード81539537 品番7-215460-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

極数 = 8
行数 = 2
ピッチ = 1.27mm
タイプ = コネクタ
実装タイプ = スルーホール実装
接続方向 = ライトアングル
結線方法 = はんだ
定格電流 = 1.5A
定格電圧 = 100 V
シリーズ = Micro-MaTch Industrial
コンタクト材質 = 青銅
シリーズ番号 = 7-215460
かん合面に対して平行なはんだレグをインデントし、保持力を高める Micro-MaTch コンタクトスプリングシステムを採用しています。極性付きハウジング。 TE Connectivity ( TE ) Micro-MaTch コネクタファミリは、 1.27 mm のコンタクト間隔で、さまざまな電線対基板及び基板対基板相互接続が可能です。Micro-MaTch コンタクトは、フレッチング腐食を防止します。これは、スズめっき接続での従来の故障モードです。オスコンタクトとメスコンタクトの間の振動 / 熱膨張によって発生する相対的な動きは、メス部品の追加の位置決めスプリングによって吸収されます。接触点のずれを防止すると、気密性の高い接続が実現され、 Micro-MaTch コンタクトスプリングシステムのフレッチング腐食を防止できます。ワイヤコネクタはテープ状に供給され、 28 AWG [0.08 → 0.09 mm2] のリボンケーブルの大量終端に適しています スズめっきコンタクト設計 気密性の高い接続 フレッチング耐腐食仕上げ 手動工具から完全自動装置まで、あらゆる用途に対応する工具です 電線対基板及び基板対基板相互接続システムです 用途 製造 / マテハン機器 制御ユニット ロボット / モータ セントラルヒーティング装置 カーラジオ ナビゲーションシステム ダッシュボードシステム 基地局 セットトップボックス オーディオ機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする