TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18 → 36 V dc, 30W, TEN 30-2413

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81539580 品番TEN 30-2413
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

出力電圧 = 15V dc
入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc
定格電力 = 30W
入力電圧公称 = 24 V dc
出力電流 = 2A
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = 1 x 2 in
絶縁電圧 = 1.5kV dc
奥行き = 10.2mm
シリーズ = TEN 30
ロードレギュレーション = ±0.5%
最低温度 = -40℃
EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1. 動作温度65 ℃超で1 ℃あたり4 %のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。 デュアル出力モデル用の負荷調整は平衡負荷です。 適切なヒートシンクについては、品番745-1234を参照 適切なコモンモードチョークについては、品番 ; 745-1222 745-1222 (L1)及び ; 745-1231 745-1231 (L2)を参照. Traco 30 Wシングル / デュアル出力高電力密度絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN 30シリーズ. ワイド入力電圧範囲、密閉型メタルパッケージの30 Wシングル / デュアル出力高電力密度絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらのシングル / デュアル出力高電力密度絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールは高効率であるため、-40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲が実現しています。 これらの絶縁型DC-DCコンバータモジュールの主な用途は、モバイル機器、計装機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 高電力密度、25.4 x 50.8 x 10.2 mmパッケージ 2:1のワイド入力電圧範囲 調整型出力 外部抵抗器により、出力電圧は±10 %調整可能(シングル出力モデルのみ) 1.5 kV入出力間絶縁 最大91 %の高効率 最小負荷不要 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 リモートオン / オフ 過熱、過電圧、過負荷及び短絡保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準のピン配列

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする