STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-SPI AEC-Q100

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81539966 品番M95256-WMN6P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

メモリサイズ = 256kbit
インターフェースタイプ = シリアル-SPI
パッケージタイプ = SOIC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
構成 = 32768 x 8ビット
動作供給電圧 Min = 2.5 V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
プログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V
1ワード当たりのビット数 = 8bit
寸法 = 5 x 4 x 1.5mm
ワード数 = 32768年
EEPROM、SPIシリアル、STMicroelectronics. シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)バスに対応

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする