STNS01PUR STマイクロエレクトロニクス バッテリチャージャIC STMicro 81539975

STマイクロエレクトロニクス バッテリチャージャIC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード81539975品番STNS01PUR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

電池タイプ = Lithium-イオン
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DFN
ピン数 = 12
標準動作供給電圧 = 4.55 → 5.4 V
寸法 = 3.15 x 3.15 x 0.75mm
長さ = 3.15mm
幅 = 3.15mm
高さ = 0.75mm
動作温度 Max = +85 ℃
出力電流 Max = 200mA
出力電圧 Max = 3.193 V
動作温度 Min = -40 ℃
出力電圧 Min = 3.007 V
バッテリ充電 / 監視コントローラ、STMicroelectronics

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする