出力電圧 = 15V dc
入力電圧範囲 = 13.5 → 16.5 V dc
定格電力 = 1W
入力電圧公称 = 15 V dc
出力電流 = 66mA
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = SIP 7
絶縁電圧 = 5.2kV dc
長さ = 19.5mm
シリーズ = TMV HI
ロードレギュレーション = 0.1
最低温度 = -40℃
UL/cUL60950-1 (第2版)、IEC60950-1:2005 (第2版)、Am 1:2009 EN60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011. UL/cUL60950-1 IEC / EN60950-1. Traco 1 W SIP絶縁未調整型DC-DCコンバータ - TMV-HIシリーズ. Traco TMV-HIシリーズは、1 Wの非整流型DC/DCコンバータで、5200 V dcの非常に高いI/O絶縁性を備えています。 これらの非整流型DC/DCコンバータは、非常にコンパクトなSIP-7パッケージに収納されています。 TMV-HIシリーズのDC-DCコンバータはIGBT用途に最適です。. 超小型SIP-7パッケージ 非常に高いI/O絶縁性: 5200 V dc IGBT用途専用 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃ 業界標準のピン配列