画像準備中

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 10.8 → 13.2 V dc, 2W, TMH 1215S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード81540210 品番TMH 1215S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

出力電圧 = 15V dc
入力電圧範囲 = 10.8 → 13.2 V dc
定格電力 = 2W
入力電圧公称 = 12 V dc
出力電流 = 130mA
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = SIP
絶縁電圧 = 1kV dc
長さ = 19.5mm
シリーズ = TMH
ロードレギュレーション = ±10%
最低温度 = -40℃
MTBFはMIL-HDBK-217E @ +25 ℃に準拠する値です。. 2 Wシングル / デュアル出力、TMHシリーズ. Tracopower TMHシリーズは、シングルインラインパッケージ(SIP)に収納された、超小型の絶縁2 W DC/DCコンバータです。 必要なボードスペースはわずか1.5 cm2なので、ボードレベルの電源分配にスペースが重要となる多数の用途にとって最適なソリューションになります。 SMD技術を採用しているので、低コストで高性能な製品を 製造できます。. SIP7パッケージ 最大83%の高効率 業界標準のピン配列 絶縁シングル及びデュアル出力

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする