メモリサイズ = 1kbit インターフェースタイプ = シリアル-I2C パッケージタイプ = SOIC 実装タイプ = 表面実装 ピン数 = 8 構成 = 64 K x 16ビット 動作供給電圧 Min = 2.5 V 動作供給電圧 Max = 5.5 V プログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V 1ワード当たりのビット数 = 16bit 寸法 = 5 x 4 x 1.5mm ワード数 = 64k