イメージ写真
DELTA(デルタ)
DELTA(デルタ)の バイク用アクセサリー
DELTA(デルタ)の ホルダー
DELTA(デルタ)の ナビ・スマホ用
バイク用スマートフォンホルダー ガチホールドプラス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81541479
品番
D-2238
参考基準価格(税別)
¥6,346
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
前後左右の6つのアームがガッチリホールドし、振動・衝撃吸収アダプターを搭載したスマホホルダー。
用途
バイク用スマートフォンホルダー
質量(g)
適応500以下
取付方式
ミラータイプ・ハンドルタイプ2種類のクランプ対応。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【装着可能スマートフォンサイズ】最大:85×170×12、最小:70×130×12
充電方式
ワイヤレス充電対応
防水性
IP66
注意
※バイクのエンジンより発生する微振動や走行時の路面状況による振動により スマートフォンのカメラセンサーに影響を及ぼす可能性がございます。
※適応取り付けサイズのスマートフォンであっても機種の形状やボタン位置によって装着できない場合ががあります。
※【サンバイザーの取り付けネジについて】
※バイクの振動によるゆるみ防止のためタイトな設計となっております。水平にまっすぐネジを回しこむことで取付がしやすくなります。
商品説明動画
【バイク用 スマホホルダー】頑丈でタフ!衝撃吸収&セキュリティロック搭載 ワイヤレス充電対応 サンバイザー付き「ガチホールドプラス」 デルタダイレクト
参考になった