イメージ写真

D-2239 バイク用スマートフォンホルダー ガチホールドプラス DELTA(デルタ) 81541488 D-2239 バイク用スマートフォンホルダー ガチホールドプラス DELTA(デルタ) 81541488 D-2239 バイク用スマートフォンホルダー ガチホールドプラス DELTA(デルタ) 81541488 D-2239 バイク用スマートフォンホルダー ガチホールドプラス DELTA(デルタ) 81541488 D-2239 バイク用スマートフォンホルダー ガチホールドプラス DELTA(デルタ) 81541488 D-2239 バイク用スマートフォンホルダー ガチホールドプラス DELTA(デルタ) 81541488

バイク用スマートフォンホルダー ガチホールドプラス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81541488 品番D-2239
参考基準価格(税別)¥4,528 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

前後左右の6つのアームがガッチリホールドし、振動・衝撃吸収アダプターを搭載したスマホホルダー。

用途バイク用スマートフォンホルダー 質量(g)適応500以下 取付方式ミラータイプ・ハンドルタイプ2種類のクランプ対応。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【装着可能スマートフォンサイズ】最大:85×170×12、最小:70×130×12 充電方式スタンダード(ワイヤレス充電非対応)
注意
※バイクのエンジンより発生する微振動や走行時の路面状況による振動により スマートフォンのカメラセンサーに影響を及ぼす可能性がございます。
※適応取り付けサイズのスマートフォンであっても機種の形状やボタン位置によって装着できない場合ががあります。
※【サンバイザーの取り付けネジについて】
※バイクの振動によるゆるみ防止のためタイトな設計となっております。水平にまっすぐネジを回しこむことで取付がしやすくなります。

商品説明動画

【バイク用 スマホホルダー】頑丈でタフ!衝撃吸収&セキュリティロック搭載 ワイヤレス充電対応 サンバイザー付き「ガチホールドプラス」 デルタダイレクト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする