装着イメージ写真
DELTA(デルタ)
DELTA(デルタ)の バイク用アクセサリー
DELTA(デルタ)の ホルダー
DELTA(デルタ)の ナビ・スマホ用
バイク用スマートフォンホルダー ガチケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81541506
品番
D-2161
参考基準価格(税別)
¥4,528
販売価格(税込)
¥4,497
販売価格(税別)
¥
4,088
バスケットに入れる
バイク用 スマホホルダー 防滴・防塵 ソフトケース ガチケース(Lサイズ 5.8インチ)小物収納【D-2161】
用途
バイク用スマートフォンホルダー
サイズ
L
質量(g)
適応500以下(スマートフォン収納物合わせて)
取付方式
ミラータイプ・ハンドルタイプ2種類のクランプ対応。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ケース:110×180×60
対応機種
iphone6/6s/7/8/X/XS/11Pro/SE( 第2)/12/12Pro、XperiaACE/XZs /X performance(上記の機種は参考になります)
防水性
防滴仕様
注意
※バイクのエンジンにより発生する微振動や走行時の路面状況による振動により スマートフォンのカメラセンサーに影響を及ぼす可能性がございます。
※取り付け可能なスマートフォンサイズであっても、機器の形状やボタンの位置などによって取り付けできない場合があります。