やなぎプロダクツ
やなぎプロダクツの ラップ・消耗品・食品包材
やなぎプロダクツの 紙ナプキン・紙おしぼり・使い捨てエプロン
やなぎプロダクツの おしぼり
ソフィール 厚手おしぼり
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(120枚)
注文コード
81541628
品番
OS-013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
厚手の使い捨ておしぼり
用途
ピクニックやアウトドアなどお弁当に。レストランや居酒屋など飲食店の業務用に。
材質
ポリエステル、レーヨン
寸法(mm)
約270×270
サイズ
L
坪量(g)
約60