タイプ対応フイルム:ネガ、ポジ、黒白
出力TV:NTSC/PAL
電源ACアダプター/USBポート
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Mac OSX 10.7.3〜macOS 12
センサーCMOSセンサー
対応(言語)日本語/英語/簡体中国語/繁体中国語/フランス語/ドイツ語/イタリア語/スペイン語
インターフェースUSB2.0/コンポジット出力
コントロール露出:自動/マニュアル(-2.0EV〜+2.0EV)
ディスプレイカラーTFT液晶 2.4インチ
解像度スキャン:14M(3200dpi 4608×3072ドット)、22M(4000dpi 5760×3840ドット)※ソフトウェア補間
フォーマット形式ファイル:JPEG(画像)
外部メモリーSDHCカード(〜32GB)
ホワイトバランス自動
フィルム寸法(mm)【スリーブ・スライド】135フィルム(36×24)、【スリーブ】110フィルム(17×13)、126KPKフィルム(27×27)、スーパー8フィルム(4.015×5.79)
イメージセンサー約1400万画素 1/2.33インチ CMOS
メモリ容量(MB)(内蔵)128