用途事務所や倉庫、店舗・自宅の防犯対策に
仕様●保存方式:microSD カード(最大512GB V10 以上推奨) ※別売 スマホアプリ内、クラウド(有料)●保存方式動作環境:90●圧縮方式:H.264/H●撮影画角:対角 約90 度●撮影距離:10cm〜∞●最低撮影照度:0Lux(赤外線LED 使用)●最大シェアユーザー:5●適用アプリ:専用アプリ(無償)をダウンロード
セット内容本体、アンテナ、AC アダプタ、コネクタカバー、ビス・アンカープラグ(各4 本)
材質鉄/ABS
サイズ約190×70×60mm(スタンド含む)
質量(g)約360
電源DC12V/1A アダプタ
センサー1/3 CMOS
解像度1920×1080 ピクセル 12fps
音声録音あり
セキュリティWEP/WPA-PSK/WPA2-PSK