1624209-2 TE Connectivity ポテンショメーター, 4.7kΩ, 0.4W TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 81542039

TE Connectivity ポテンショメーター, 4.7kΩ, 0.4W

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81542039
品番
1624209-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

ポテンショメータタイプ = ロータリ
最大抵抗 = 4.7kΩ
ギャング数 = 1
回転数 = 1
定格電力 = 0.4W
電気テーパー = リニア
エレメント材料 = カーボン
実装タイプ = パネルマウント
終端スタイル = はんだラグ
シャフト長さ = 50mm
軸径 = 6.35 mm
アクチュエータタイプ = フラットシャフト%
50 mm ロングシャフト、ロータリ、スイッチ付き、デュアルポテンショメータ. TE Connectivity は、高品質のロータリポテンショメータを幅広く提供しています。優れた製造品質で、カーボンエレメント素材も特長としており、パネル取り付けになっています。頑丈さを念頭に置いて設計されており、アルミハウジングに収められています。言うまでもなく、パネル取り付けを容易にするためのはんだラグ終端です。

RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする