TE Connectivity ロータリスイッチ,4極, パネルマウント MRJE3-404

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81542057 品番MRJE3-404
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

接点構成 = 3PST
コンタクト定格電流 = 400 mA @ 20 V
スイッチの位置の数 = 4
コンタクトの数 = 3
定格電圧 = 20V ac/dc
深さ = 11.94mm
幅 = 11.94mm
寸法 = 11.94 x 11.94 x 34.04mm
実装タイプ = パネルマウント
末端様式 = スルーホール
IP保護等級 = IP67
動作温度 Min = -20℃
ミニチュアロータリスイッチ、IP67. IP67等級で保護される密閉型ミニチュアロータリスイッチ 金めっきニッケル製のブレークビフォアメーク型コンタクトによるワイピング動作で、長寿命と高い信頼性を実現。 シャフトの先端にはドライバ用の溝があり、ノブがなくても使用可能 用途: 通信機器や携帯型試験 / 監視機器など ドライ回路スイッチングに最適 パネル取り付け / 基板実装 パネル切り抜き: O6.4 mm シャフト: O3.30 mm、長さ: 19 mm

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする