シリーズ = Universal MATE-N-LOK
ピッチ = 6.35mm
極数 = 3
行数 = 1
接続方向 = ストレート
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
実装タイプ = スルーホール実装
結線方法 = はんだ
コンタクト材質 = リン青銅
定格電流 = 19.0A
定格電圧 = 600 → 0 V
UL、CSA. TE Connectivity Universal MATE-N-LOK基板垂直ピンヘッダ. 基板なしのプラグハウジングを取り付けるための、1行及びマトリクス形式の様々なUniversal MATE-N-LOK垂直ピンヘッダ. はんだテール長4.4 mm (テール長5.97 mmの ; 720-2073 720-2073 を除く) 基板穴径は1.78 mm *0.76 mmのスタンドオフを除く