TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, 5227699-3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81542346 品番5227699-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オス/メス = メス
実装タイプ = PCBマウント
インピーダンス = 50Ω
結線方法 = スルーホール
接続方向 = ストレート
サイズ = スタンダード
バルクヘッド = なし
表面処理:本体 = ニッケル
極性 = ノーマル
コンタクト材質 = リン青銅
表面処理:コンタクト = 錫
TE Connectivity 50 Ω RF同軸BNCコネクタ - 垂直メタライズド基板取り付けジャック. VALOX誘電体を備えた、垂直メタライズドニッケルめっき基板取り付けRF同軸BNCジャックコネクタ。 このBNC基板取り付けRF同軸ジャックコネクタには、ボディの種類とコンタクトめっきのオプションが豊富にあります。詳細は追加データ表を参照してください。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする