画像準備中

TE Connectivity リードリレー 5 and 6V dc DPST JWD-171-25 1-1393771-7

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81542389 品番JWD-171-25 1-1393771-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

接点構成 DPST
コイル電圧 5 and 6V dc
取り付けタイプ 基板実装
最大スイッチング電流 DC 500 mA
最大スイッチング電圧 DC 100V dc
コイル電力 100 150mW
コイル抵抗 200 Ω
長さ 19.56mm
高さ 8mm
奥行き 7.62mm
寸法 19.56 7.62 8mm
ターミナルタイプ スルーホール℃

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする