Vishay フィルムコンデンサ,1.25kV dc,5μF,±5%

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81542398 品番MKP386M550125YT4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

静電容量 = 5μF
電圧 = 1.25kV dc
許容差 = ±5%
シリーズ = MKP386M
リード間隔 = 43mm
長さ = 58mm
奥行き = 35mm
等価直列抵抗 = 2.5mΩ
寸法 = 58 x 35 x 50mm
温度特性 = ポリプロピレン
末端仕様 = ねじ取り付け
動作温度 Min = -50℃
MKP386Mシリーズ. 低クランプ電圧と電流リンギングによりEMIを低減 高パルス強度(dV/dtは最大2500 V/μs) 低インダクタンス構造(低ESL) 低ESR IGBTモジュールへの直接取り付け用 用途: 光電及び風力インバータ、モータドライブ、周波数コンバータなど

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする