グリーンクロス
グリーンクロスの 作業現場標識
グリーンクロスの 注意・禁止標識
JIS禁止標識 ヨコ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全81種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81542405
品番
JWA-02P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。
マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。
様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
文字内容
関係者以外立入禁止
材質
PET板
用途
JIS安全標識
幅(mm)
400
厚さ(mm)
1
高さ(mm)
200
アズワン品番
64-6558-91
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。