Vishay フィルムコンデンサ,310 V ac, 630 V dc,220nF,±20%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81542504 品番BFC233620224
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

静電容量 = 220nF
電圧 = 310 V ac, 630 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±20%
シリーズ = MKP 336
リード間隔 = 15mm
長さ = 17.5mm
奥行き = 7mm
高さ = 13.5mm
寸法 = 17.5 x 7 x 13.5mm
温度特性 = ポリプロピレン
末端仕様 = スルーホール実装
動作温度 Min = -55℃
EN132400 、 UL1414 、 IEC384-14 第 2 版、 CSA-C22.2 M90. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. シリーズ 336-275 V ac. 低誘導性巻線型セル メタライズドポリプロピレン構造 自消性素材に封入されています X1 および X2 干渉抑制用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする