TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 5-103673-5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81542556 品番5-103673-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

シリーズ AMPMODU MTE
ピッチ 2.54mm
極数 6
行数 1
接続方向 ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド シュラウド
コネクタシステム 電線対基板
結線方法 はんだ
コンタクト材質 真鍮
定格電流 3.0A
定格電圧 600 0 V
TE Connectivity 2.54 mm AMPMODU MTE基板ヘッダ、ラッチ付き. MTE IDCレセプタクルコネクタとともに使用し、幅広い用途で大量のワイヤを終端処理するのに便利なAMPMODU MTEライトアングル取り付け基板ヘッダです。これらのAMPMODU MTEヘッダは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、一体型ラッチングシステムを備え、IDCレセプタクルコネクタとしっかりかん合できます。AMPMODU MTE基板ヘッダの一部のバージョンでは、基板にしっかり接続するためのホールドダウン付きのモデルもあります。
. 特長と利点. IDCコネクタとともに使用することで大量の電線の終端処理に要するコストを削減可能 エンドツーエンドスタッカブル 確実にかん合するための一体型ラッチ機構 しっかりと基板を保持するホールドダウン付きのモデルを用意. 用途.
このAMPMODU MTE基板ヘッダは、さまざまな電子機器で大量のワイヤを終端処理する場合に適合します。主な用途はコンピュータ、通信、コピー機、業務用プリンタ、機器、計装、試験装置、医療機器、車載制御などです。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする