静電容量 = 680nF
電圧 = 220 V ac, 400 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = 368, MKT368
リード間隔 = 27.5mm
長さ = 30mm
奥行き = 8.5mm
高さ = 21.5mm
寸法 = 8.5 x 21.5 x 30mm
温度特性 = ポリエステル
末端仕様 = スルーホール実装
動作温度 Min = -55℃
Vishay MKT386メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ. VishayのMKT368シリーズのメタライズドポリエステルフィルムコンデンサは、巻回型モノ構造で、難燃性エポキシコーティングが施されています。. 特長:. UL94V-0コーティング. 性能等級: グレード1 (長寿命). 製品の用途:. このポリエステルフィルムコンデンサに適した用途には、ブロッキング、カップリング、バイパス、蓄電などがあります。