実装タイプ = スルーホール実装 出力デバイス = トランジスタ 最大順方向電圧 = 1.5V チャンネル数 = 1 ピン数 = 4 パッケージタイプ = PDIP 入力電流タイプ = AC 最大入力電流 = 50 mA 絶縁電圧 = 5300 V ac 最大電流変換率 = 320% 最小電流伝送率 = 100% シリーズ = SFH オプトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、Vishay Semiconductor