Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH620A-3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81542714 品番SFH620A-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

実装タイプ = スルーホール実装
出力デバイス = トランジスタ
最大順方向電圧 = 1.65V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 4
パッケージタイプ = PDIP
入力電流タイプ = AC
標準上昇時間 = 2μs
最大入力電流 = 60 mA
絶縁電圧 = 5300 V ac
最大電流変換率 = 320%
標準降下時間 = 2μs
シリーズ = SFH
オプトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする