TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 8極 3.0mm 2列 3-794618-8

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81542775 品番3-794618-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

シリーズ Micro MATE-N-LOK
ピッチ 3.0mm
極数 8
行数 2
接続方向 ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド シュラウド
実装タイプ スルーホール実装
結線方法 はんだ
コンタクト材質 真鍮
定格電流 5.0A
定格電圧 250.0 V
TE Connectivity mm Micro MATE-N-LOCKヘッダ. mmピッチ、UL94V-0等級の黒色又は天然色ハウジングのMicro MATE-N-LOK基板ヘッダです。ヘッダハウジングには、誤かん合防止用の極性と、ヘッダをかん合相手のケーブルコネクタのヘッダに固定するポジティブロックタブを備えています。スルーホールMicro MATE-N-LOKヘッダは、基板への確実な接続を実現するボードロック又ははんだテール保持機能を備えています。SMTバージョンは金属製の押さえクリップを備えています。これらのMicro MATE-N-LOK基板ヘッダは、IRリフロー処理に対応していて、垂直及びライトアングル構成を用意しています。これらのMicro MATE-N-LOK基板ヘッダには、かん合高4.7 mm未満の低プロファイルタイプもあります(品番2029104-x及び2029030-xを参照)。
. 特長と利点. 優れた信頼製及び性能 誤かん合防止用の極性 ケーブルコネクタへの確実な接続を実現するポジティブロックタブ 基板保持機能. 用途.
これらの3 mm Micro MATE-N-LOKコネクタは、さまざまな用途で使用できるように設計されています。用途には、家電、照明、ファクトリオートメーション、データストレージ、及びセクリュティシステムがあります。低プロファイルバージョンは照明業界で使用するのに最適で、その他の用途で使用することもできます。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする