TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 2-1761606-7

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(16個) 注文コード81542809 品番2-1761606-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

シリーズ AMP-LATCH
ピッチ 2.54mm
極数 20
行数 2
接続方向 ストレート
シュラウド/アンシュラウド シュラウド
実装タイプ スルーホール実装
結線方法 はんだ
コンタクト材質 リン青銅
定格電流 1.0A
定格電圧 250.0 V
TE Connectivity AMP-LATCHリボンケーブルヘッダ(軍用 センター極性あり). AMP-LATCHリボンケーブル基板ヘッダコネクタは、ピッチが2.54 2.54 mmで、低プロファイルの設計になっています。このAMP-LATCHリボンケーブルヘッダは、軍用 センター極性となっており、イジェクタラッチを備えています。イジェクタラッチにより、かん合するIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタに確実に接続したり、コネクタから簡単に取り外したりすることができます。このAMP-LATCH基板リボンケーブルヘッダコネクタのラッチには、ロングタイプとショートタイプがあります。 品番X-1761606-X及びX-1761607-Xはロングラッチを装備 品番X-1761608-X及びX-1761609-Xはショートラッチを装備 ロングラッチのコネクタは、ストレインリリーフなしでレセプタクルコネクタとかん合します。ショートラッチのコネクタは、ストレインリリーフでレセプタクルコネクタとかん合します。
. 特長と利点. 低プロファイル設計 軍用 センター極性 イジェクタラッチで確実なかん合接続と簡単な取り外しが可能 ロング ショートイジェクタラッチオプション. 用途.
このAMP-LATCH基板ヘッダは、幅広い用途に適しています。主な用途: PC、事務機器、医療機器、ストレージ、ネットワーク、産業用制御装置、電気製品、電気的テストなど

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする