実装タイプ = スルーホール実装
出力デバイス = フォトトランジスタ
最大順方向電圧 = 1.65V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 4
パッケージタイプ = DIP
標準上昇時間 = 3μs
最大入力電流 = 60 mA
絶縁電圧 = 5.3 kVrms
最大電流変換率 = 125%
標準降下時間 = 14μs
シリーズ = SFH
110 ℃定格SFH617A (DIP)は、高電流伝達率、低カップリング静電容量及び高絶縁電圧を備えています。これらのカプラは、シリコンプレーナフォトトランジスタ検出器に光学的に結合されているGaAs赤外線発光ダイオードエミッタを備え、プラスチックDIP-4パッケージに組み込まれています。カップリング装置は、2つの電気的に分離された回路間の信号伝送用に設計されています。カプラは、2.54 mm間隔でエンドスタッキング可能です。>8.0 mmの沿面距離と空間距離は、オプション6で得られます。動作温度範囲: -55 → +110 ℃ 順方向電流に依存する優れたCTR直線性 絶縁試験電圧、5300 VRMS 用途: ACアダプタ SMPS PLC