スリーブ径 3.2mm
色 黒
シュリンク径 1.6mm
スリーブタイプ 熱収縮チューブ
接着面 なし
収縮率 2:1
スリーブ長さ 300m
材質 ポリオレフィン
使用温度範囲 -55 +135 ℃
難燃性 なし
ハロゲン含有 なし
シリーズ RNF-100
VG 95343 Part Type ; B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 クラス (色)、クラス (透明)、BS 3G-198 Part 11B準拠. ULファイルE35586、CSA LR31929. RNF100 熱収縮チューブ 2:1(リール). ワイヤの終端や接続部に対する絶縁とストレインリリーフを実現する難燃性熱収縮チューブです。軽量ハーネスジャケット、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護、機械的強度など、軍事用途で幅広く使用されています。. 特長 あらゆる用途に適した優れた性能を発揮 収縮率2:1 さまざまな色とサイズを用意 難燃性 フレキシブル