Vishay フィルムコンデンサ,1.2kV dc,5μF,±5%

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(70個) 注文コード81543019 品番MKP1848C55012JK2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

静電容量 = 5μF
電圧 = 1.2kV dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
シリーズ = MKP1848C
リード間隔 = 27.5mm
長さ = 32mm
奥行き = 20mm
等価直列抵抗 = 10mΩ
寸法 = 32 x 20 x 35mm
温度特性 = ポリプロピレン
末端仕様 = スルーホール実装
動作温度 Max = +85℃
MKP 1848Cシリーズ. MKP 1848Cシリーズは高密度のDCリンクコンデンサです 高リプル電流対応、低ESR、低ESL 用途: 再生可能エネルギーインバータUPS、バッテリ充電器、モータ駆動

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする