TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, 黒 RNF-100-1/16-0-SP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(600個) 注文コード81543080 品番RNF-100-1/16-0-SP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スリーブ径 1.6mm
色 黒
シュリンク径 0.8mm
スリーブタイプ 熱収縮チューブ
接着面 なし
収縮率 2:1
スリーブ長さ 1.2m
材質 ポリオレフィン
使用温度範囲 -55 +135 ℃
難燃性 なし
ハロゲン含有 なし
シリーズ RNF-100
VG 95343 Part Type ; B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 クラス (色)、クラス (透明)、BS 3G-198 Part 11B準拠. ULファイルE35586、CSA LR31929. RNF100 熱収縮チューブ 2:1(リール). ワイヤの終端や接続部に対する絶縁とストレインリリーフを実現する難燃性熱収縮チューブです。軽量ハーネスジャケット、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護、機械的強度など、軍事用途で幅広く使用されています。. 特長 あらゆる用途に適した優れた性能を発揮 収縮率2:1 さまざまな色とサイズを用意 難燃性 フレキシブル

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする